UCFC 205-J7 (FAG) Flanschlagergehäuseeinheit rund FAG

Flanschlagergehäuseeinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:UCFC205
FAG:UCFC205-J7
Rubix:1417636
Hersteller:0821715560000
EAN:4054366898982
UCFC 205-J7 (FAG) Flanschlagereinheit rund FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Breite29,8 mm
Befestigungsabstand63,6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCFC 205-J7 (FAG) Flanschlagergehäuseeinheit rund FAG


Flanschlagergehäuseeinheit UCFC

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht940 g
Innendurchmesser25 mm
Breite29,8 mm
Befestigungsabstand63,6 mm
Werkstofflamellengraphit-gusseisen
Dichtungeine gummidichtung und eine deckscheibe aus metall
Höhe29,8 mm
Länge115 mm
Serieucfc
Gesamtbreite Lager29,8 mm
Klemme10 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen12 mm
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r7800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr14000 N
Außendurchmesser115 mm
Gewicht0,94 kg
Bauformrundflansch mit vier schrauben; schraubbar (gewindestifte im innenring)
Zolltarifcode84832000
30,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,27 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen