UKP 311H (SNR) Stehlagereinheit mit Spannhülse SNR

SNR Gehäuselager UKP300 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:UKP311H
Rubix:675464
EAN:3413529544127
UKP 311H (SNR) Stehlagereinheit mit Spannhülse SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Befestigungsabstand236 mm
Achshöhe80 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : UKP 311H (SNR) Stehlagereinheit mit Spannhülse SNR


Graugussgehäuse,Lagereinsatz mitSpannhülsenbefestigung,Dichtung mit Schleuderscheibe
Stehlagereinheit mit 2 Langlöchern zur Befestigung, nachschmierbar, Einsatz mit kegeliger Bohrung zur Aufnahme der Spannhülse, Spannhülse H23XX.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1 g
Innendurchmesser50 mm
Befestigungsabstand236 mm
Achshöhe80 mm
Werkstoffgrauguss
Gesamtbreite Lager80 mm
Außendurchmesser120 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen20 mm
Höhe154 mm
Länge310 mm
Serieukp300
Gewicht7,8 kg
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r44800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr71500 N
Breite43 mm
Zolltarifcode84832000
185,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
220,61 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen