UKP 218H (SNR) Stehlagereinheit mit Spannhülse SNR
SNR Gehäuselager UKP200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:UKP218H
Rubix:675455
Hersteller:UKP.218H
EAN:3413529505173




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 262 mm |
| Achshöhe | 101,6 mm |
Dokumente
Produktdetails : UKP 218H (SNR) Stehlagereinheit mit Spannhülse SNR
Graugussgehäuse,Lagereinsatz mitSpannhülsenbefestigung,Dichtung mit Schleuderscheibe
Stehlagereinheit mit 2 Langlöchern zur Befestigung, nachschmierbar, Einsatz mit kegeliger Bohrung zur Aufnahme der Spannhülse, Spannhülse H23XX.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 262 mm |
| Achshöhe | 101,6 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Gesamtbreite Lager | 88 mm |
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Höhe | 95,2 mm |
| Länge | 310 mm |
| Serie | ukp200 |
| Gewicht | 13,69 kg |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 71500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 96000 N |
| Breite | 48 mm |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
376,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
448,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen