UKP 213H (SNR) Stehlagereinheit mit Spannhülse SNR

SNR Gehäuselager UKP200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:UKP213H
Rubix:675447
Hersteller:UKP.213H
EAN:3413529505128
UKP 213H (SNR) Stehlagereinheit mit Spannhülse SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Befestigungsabstand203 mm
Achshöhe76,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : UKP 213H (SNR) Stehlagereinheit mit Spannhülse SNR


Graugussgehäuse,Lagereinsatz mitSpannhülsenbefestigung,Dichtung mit Schleuderscheibe
Stehlagereinheit mit 2 Langlöchern zur Befestigung, nachschmierbar, Einsatz mit kegeliger Bohrung zur Aufnahme der Spannhülse, Spannhülse H23XX.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser60 mm
Befestigungsabstand203 mm
Achshöhe76,2 mm
Werkstoffgrauguss
Gesamtbreite Lager70 mm
Außendurchmesser120 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen25 mm
Höhe150 mm
Länge265 mm
Serieukp200
Gewicht6,12 kg
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r40000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr57200 N
Breite36 mm
Zolltarifcode84832000
124,63 exkl. MwSt.
/ Stück
148,31 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std