UKFA 205HCC (SNR) Flanschlagereinheit oval, mit Spannhülse SNR
SNR Gehäuselager UKFA200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:UKFA205HCC
Rubix:677419
Hersteller:UKFA.205.H.CC
EAN:3413529563692




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Breite | 21 mm |
| Befestigungsabstand | 98 mm |
Dokumente
Produktdetails : UKFA 205HCC (SNR) Flanschlagereinheit oval, mit Spannhülse SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Adapterhülse,Dichtung mit Schleuderscheibe
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, Einsatz mit kegeliger Bohrung zur Aufnahme der Spannhülse, H23XX mit einer geschlossenen Niro Schutzkappe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Breite | 21 mm |
| Befestigungsabstand | 98 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Höhe | 125 mm |
| Länge | 68 mm |
| Serie | ukfa200 |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 7880 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 14000 N |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Gewicht | 0,64 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
100,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
120,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage