RCJTY 25-XL-N (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA

Flanschlagergehäuseeinheit

Siehe technische Informationen
Referenzen
INA:RCJTY25-XL-N
Rubix:15096
Hersteller:0008585870000
EAN:4012802797817
RCJTY 25-XL-N (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser25 mm
Breite70 mm
Befestigungsabstand99 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RCJTY 25-XL-N (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA


Gehäuseeinheiten RCJTY, Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Gewindestifte im Innenring, R-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser25 mm
Breite70 mm
Befestigungsabstand99 mm
Werkstoffgrauguss
Höhe124 mm
Länge124 mm
Seriercjty..-xl-n
Gesamtbreite Lager26,5 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r7800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr14900 N
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,62 exkl. MwSt.
/ Stück
41,20 inkl. MwSt.