FY 50 WF (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Exzenterring SKF
Kugellagereinheiten
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:FY 50 WF
Rubix:11920
Hersteller:63450
EAN:7316570381184


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Breite | 43 mm |
| Befestigungsabstand | 111 mm |
Produktdetails : FY 50 WF (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Exzenterring SKF
Diese Kugellagereinheiten mit Vierkantflansch erfüllen die einschlägigen ISO-Normen. Sie bestehen aus einem Spannringlager, mit breitem Innenring und Exzenterspannring und sind primär für Anwendungen mit konstanter Drehrichtung vorgesehen. Das Lager ist in einem Graugussgehäuse montiert, das mit einer Maschinenwand oder einem Rahmen verschraubt werden kann. Kugellagereinheiten nehmen mittlere Schiefstellungen der Konstruktion auf, lassen in der Regel aber keine axiale Verschiebung zu.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 66,1x143x100 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2450 g |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Breite | 43 mm |
| Befestigungsabstand | 111 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 62,7 mm |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 23200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 35100 N |
| Außendurchmesser | 143 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
88,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
105,62 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std