UCPE 207T20 (SNR) Stehlagergehäuseeinheit SNR
SNR Gehäuselager UCPE200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:UCPE207T20
Rubix:3305297
EAN:3413520799649





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 126 mm |
| Achshöhe | 47,6 mm |
Dokumente
Produktdetails : UCPE 207T20 (SNR) Stehlagergehäuseeinheit SNR
Graugussgehäuse,Lagereinsatz mitGewindestiften am Innenring,Labyrinthdichtung, für Hochtemperaturanwendungen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 175x98x55 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1645 g |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Befestigungsabstand | 126 mm |
| Achshöhe | 47,6 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Gesamtbreite Lager | 45 mm |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 14 mm |
| Bauform | 2-loch-befestigung, zylindrische befestigungsbohrungen |
| Höhe | 93 mm |
| Länge | 163 mm |
| Dichtung | uszczelnienie z tarczą odśrodkową |
| Serie | ucpe200 |
| Gewicht | 1,57 kg |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 15200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 25700 N |
| Breite | 42,9 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
80,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen