UCFL 318 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

SNR Gehäuselager UCFL300 2 seals

Siehe technische Informationen
Referenzen
SNR:UCFL.318
Rubix:677268
EAN:3413529542093
UCFL 318 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser90 mm
Breite96 mm
Befestigungsabstand315 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCFL 318 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser90 mm
Breite96 mm
Befestigungsabstand315 mm
Werkstoffgrauguss
Höhe385 mm
Länge235 mm
Serieucfl300
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r108000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr143000 N
Außendurchmesser190 mm
Gewicht16,91 kg
Zolltarifcode84832000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
420,91 exkl. MwSt.
/ Stück
500,88 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage