FYTJ 45 TF (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Gewindestiften SKF
Kugellagereinheiten
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:FYTJ 45 TF
Rubix:311931
Hersteller:89614
EAN:7316571043029


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Breite | 38 mm |
| Befestigungsabstand | 148 mm |
Produktdetails : FYTJ 45 TF (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Gewindestiften SKF
Diese Kugellagereinheiten mit Ovalflansch erfüllen die japanischen Industrienormen (JIS). Sie bestehen aus einem Spannlager mit breitem Innenring und Gewindestiftbefestigung und sind für Anwendungen mit konstanter oder wechselnder Drehrichtung geeignet. Das Lager ist in einem Graugussgehäuse montiert, das mit einer Maschinenwand oder einem Rahmen verschraubt werden kann. Kugellagereinheiten nehmen mittlere Schiefstellungen der Konstruktion auf, lassen in der Regel aber keine axiale Verschiebung zu.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 52,2x188x45 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1878 g |
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Breite | 38 mm |
| Befestigungsabstand | 148 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Höhe | 45 mm |
| Länge | 188 mm |
| Gesamtbreite Lager | 49,2 mm |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 21600 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 33200 N |
| Außendurchmesser | 188 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort