UCF208 (TIM) Gehäuselager Timken

Einheit mit Flanschgehäuse

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:UCF208
Rubix:2288905
EAN:0087796073678
UCF208 (TIM) Gehäuselager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Breite130 mm
Befestigungsabstand102 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCF208 (TIM) Gehäuselager Timken


Timken-Innovationen halten die Welt in Bewegung, darunter die Erfindung des breiten Innenringlagers und der kugelgelagerten Gehäuseeinheit. Wir setzen diese Innovation fort, indem wir unser umfassendes technisches Wissen über Lager, Metallurgie, Dichtungen und Endbenutzeranwendungen einsetzen, um eine optimierte Leistung unserer Gehäuselager-Produktlinie zu erzielen

Stärken

  • UCP-Stehlager werden für industrielle Anwendungen empfohlen, bei denen normale Belastungen auftreten
  • Das kompakte, einteilige Gehäuse mit Zwei-Schrauben-Befestigung kann in jeder Position installiert werden und erleichtert den Lageraustausch
  • Diese Einheiten verwenden breite Innenringkugellager mit selbstausrichtenden kugelförmigen Außendurchmessern, die eine Fehlausrichtung der Welle kompensieren
  • Lager vorgeschmiert und sofort einbaufertig
  • Schmiernippel zum Nachschmieren im Lieferumfang enthalten
  • Die Gleitringdichtung ist für Anwendungen in nassen oder schmutzigen Umgebungen gut geeignet
  • Der Abstand zwischen den Schraubenlöchern und die Abmessungen von der Basis bis zur Mitte sind mit denen der Konkurrenz austauschbar.

Anwendungen

● UCF-Vierloch-Flanscheinheiten werden für industrielle Anwendungen empfohlen, bei denen normale Belastungen auftreten.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser40 mm
Breite130 mm
Befestigungsabstand102 mm
Werkstoffgusseisen
Höhe49,2 mm
Länge130 mm
Serieucf 200
Gesamtbreite Lager130 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen16 mm
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r17800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr29100 N
45,27 exkl. MwSt.
/ Stück
53,87 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std