PCJ 50-XL-N (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Flanschlagergehäuseeinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:PCJ50-XL-N
Rubix:14590
Hersteller:0096410250000
EAN:4064327792136


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Breite | 143 mm |
| Befestigungsabstand | 111 mm |
Produktdetails : PCJ 50-XL-N (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Gehäuseeinheiten PCJ, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, P-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Breite | 143 mm |
| Befestigungsabstand | 111 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Höhe | 60,8 mm |
| Länge | 143 mm |
| Serie | pcj..-xl-n |
| Gesamtbreite Lager | 60,8 mm |
| Klemme | 69 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 18 mm |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 23200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 35000 N |
| Außendurchmesser | 143 mm |
| Gewicht | 2,38 kg |
| Bauform | 4-loch-flanschgehäuseeinheit |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
93,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort