UCF 204-J7 (FAG) Flanschlagergehäuseeinheit viereckig FAG
Flanschlagergehäuseeinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:RCJY20-JIS
FAG:UCF204-J7
Rubix:867614
Hersteller:0800466810000
EAN:4047643301916


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Breite | 86 mm |
| Befestigungsabstand | 64 mm |
Produktdetails : UCF 204-J7 (FAG) Flanschlagergehäuseeinheit viereckig FAG
Flanschlagergehäuseeinheit UCF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 570 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Breite | 86 mm |
| Befestigungsabstand | 64 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Höhe | 33,3 mm |
| Länge | 86 mm |
| Serie | ucf |
| Gesamtbreite Lager | 31 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 12 mm |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6600 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 12800 N |
| Außendurchmesser | 33,3 mm |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort