UCFL 208-25CC (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

SNR Gehäuselager UCFL200 2 seals

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:UCFL208-25CC
Rubix:914467
Hersteller:UCFL.208-25.CC
EAN:3413529576425
UCFL 208-25CC (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser39,688 mm
Breite49,2 mm
Befestigungsabstand144 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCFL 208-25CC (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Flanschlagereinheit oval SNR

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser39,688 mm
Breite49,2 mm
Befestigungsabstand144 mm
Werkstoffgusseisen
Serieucfl200
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r18200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr29600 N
Außendurchmesser80 mm
Gewicht1,47 kg
Zolltarifcode84832000
63,40 exkl. MwSt.
/ Stück
75,45 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage