UCF 204/H (SKF) Y-Lager SKF

Kugellagereinheiten

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:UCF 204/H
Rubix:2095457
EAN:7316579706186
UCF 204/H (SKF) Y-Lager SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Breite25,5 mm
Befestigungsabstand64 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCF 204/H (SKF) Y-Lager SKF


Diese Kugellagereinheiten mit Vierkantflansch erfüllen die japanischen Industrienormen (JIS). Sie bestehen aus einem Spannlager mit breitem Innenring und Gewindestiftbefestigung und sind für Anwendungen mit konstanter oder wechselnder Drehrichtung geeignet. Das Lager ist in einem Graugussgehäuse montiert, das mit einer Maschinenwand oder einem Rahmen verschraubt werden kann. Kugellagereinheiten nehmen mittlere Schiefstellungen der Konstruktion auf, lassen in der Regel aber keine axiale Verschiebung zu.

Stärken

- Beständig gegen hohe Verschmutzungsgrade
- Für hohe Temperaturen und Drehzahlen ausgelegt
- Für relativ hohe Lasten ausgelegt
- Kostengünstig

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser20 mm
Breite25,5 mm
Befestigungsabstand64 mm
Werkstoffwälzlagerstahl
Gesamtbreite Lager31 mm
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r6550 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr12700 N
18,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,74 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen