PCFT 25-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA

Flanschlagergehäuseeinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:PCFT25-XL
Rubix:14558
Hersteller:0008315730000
EAN:4012802791426
PCFT 25-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Breite70 mm
Befestigungsabstand99 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PCFT 25-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA


Gehäuseeinheiten PCFT, Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, P-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser25 mm
Breite70 mm
Befestigungsabstand99 mm
Werkstoffgusseisen
Höhe124 mm
Länge124 mm
Seriepcft..-xl
Durchmesser Befestigungsbohrungen11,5 mm
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r7800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr14900 N
Außendurchmesser124 mm
30,54 exkl. MwSt.
/ Stück
36,34 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen