PCJ 30-XL-N (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Flanschlagergehäuseeinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:PCJ30-XL-N
INA:PCJ30-XL-N
Rubix:14582
Hersteller:0096409240000
EAN:4012802809459


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Breite | 108 mm |
| Befestigungsabstand | 82,5 mm |
Produktdetails : PCJ 30-XL-N (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Gehäuseeinheiten PCJ, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, P-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Breite | 108 mm |
| Befestigungsabstand | 82,5 mm |
| Werkstoff | schiefergraphit-gusseisen (gehäuse) mit corrotect®-korrosionsschutzbeschichtung |
| Dichtung | eine gummidichtung und eine deckscheibe aus metall |
| Höhe | 29 mm |
| Länge | 108 mm |
| Serie | pcj..-xl-n |
| Gesamtbreite Lager | 46,8 mm |
| Klemme | 20 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 11,5 mm |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 19500 N |
| Außendurchmesser | 108 mm |
| Gewicht | 1,11 kg |
| Bauform | 4-loch-flanschgehäuseeinheit |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort