UCFE 209-26 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
SNR Gehäuselager UCFCE200 2 seals
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:UCFE209-26
Rubix:914364
Hersteller:UCFE.209-26
EAN:3413529572014




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 41,275 mm |
|---|---|
| Breite | 49,2 mm |
| Befestigungsabstand | 105 mm |
Produktdetails : UCFE 209-26 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Flanschlagereinheit viereckig SNR
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 41,275 mm |
|---|---|
| Breite | 49,2 mm |
| Befestigungsabstand | 105 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Serie | ucfe200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 20800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 31850 N |
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Gewicht | 2,32 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage