Flanschlagergehäuseeinheit
Innendurchmesser | 40 mm |
---|---|
Breite | 43,8 mm |
Befestigungsabstand | 120 mm |
Innendurchmesser | 40 mm |
---|---|
Breite | 43,8 mm |
Befestigungsabstand | 120 mm |
Länge | 145 mm |
Serie | PME..-XL-N |
Gesamtbreite Lager | 31,7 mm |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 19800 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 34500 N |
Außendurchmesser | 145 mm |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std