FYJ 20 TF (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Gewindestiften SKF

Kugellagereinheiten

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:FYJ 20 TF
Rubix:150804
Hersteller:51564
EAN:7316570348576
FYJ 20 TF (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Gewindestiften SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Breite86 mm
Befestigungsabstand64 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FYJ 20 TF (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Gewindestiften SKF


Diese Kugellagereinheiten mit Vierkantflansch erfüllen die japanischen Industrienormen (JIS). Sie bestehen aus einem Spannlager mit breitem Innenring und Gewindestiftbefestigung und sind für Anwendungen mit konstanter oder wechselnder Drehrichtung geeignet. Das Lager ist in einem Graugussgehäuse montiert, das mit einer Maschinenwand oder einem Rahmen verschraubt werden kann. Kugellagereinheiten nehmen mittlere Schiefstellungen der Konstruktion auf, lassen in der Regel aber keine axiale Verschiebung zu.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)33,3x86x40 mm
Bruttogewicht515 g
Innendurchmesser20 mm
Breite86 mm
Befestigungsabstand64 mm
Werkstoffstahl
Höhe33,3 mm
Länge86 mm
Seriefyj
Gesamtbreite Lager31 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen12 mm
Anzahl Löcher4
Außendurchmesser28,2 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84832000
30,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,12 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen