PCF 35-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Flanschlagergehäuseeinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:PCF35-XL
Rubix:14550
Hersteller:0008319130000
EAN:4012802790832


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Breite | 118 mm |
| Befestigungsabstand | 92 mm |
Produktdetails : PCF 35-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Gehäuseeinheiten PCF, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, P-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Breite | 118 mm |
| Befestigungsabstand | 92 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Höhe | 118 mm |
| Länge | 118 mm |
| Serie | pcf..-xl |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 14 mm |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 15300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 27500 N |
| Außendurchmesser | 118 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort