UCFC 211-J7 (FAG) Flanschlagergehäuseeinheit rund FAG

Flanschlagergehäuseeinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:UCFC211-J7
Rubix:1417721
Hersteller:0822484430000
EAN:4054366900494
UCFC 211-J7 (FAG) Flanschlagereinheit rund FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser55 mm
Breite55,6 mm
Befestigungsabstand150 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCFC 211-J7 (FAG) Flanschlagergehäuseeinheit rund FAG


Flanschlagergehäuseeinheit UCFC

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht4074 g
Innendurchmesser55 mm
Breite55,6 mm
Befestigungsabstand150 mm
Werkstofflamellengraphit-gusseisen
Höhe185 mm
Länge185 mm
Serieucfc
Gesamtbreite Lager55,6 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen150 mm
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r29000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr43500 N
Außendurchmesser185 mm
Gewicht3,98 kg
Bauformvier-schrauben-flanschgehäuse (rund); schraubbar. radial-einsatzlager durch gewindestifte im innenring fixiert.
Zolltarifcode84832000
77,68 exkl. MwSt.
/ Stück
92,44 inkl. MwSt.