UCFC 206CC (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR
SNR Gehäuselager UCFC200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:UCFC206CC
Rubix:677049
Hersteller:UCFC.206.CC
EAN:3413529559077




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Breite | 38,1 mm |
| Befestigungsabstand | 100 mm |
Dokumente
Produktdetails : UCFC 206CC (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Runde Flanschlagereinheit mit Zentrieransatz und 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften, 1 geschlossene Niro Schutzkappe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Breite | 38,1 mm |
| Befestigungsabstand | 100 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Länge | 125 mm |
| Serie | ucfc200 |
| Gesamtbreite Lager | 38,1 mm |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 19500 N |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Gewicht | 1,27 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort