PCJ 60-XL-N (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA

Gehäuseeinheit PCJ..-XL-N

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:PCJ60-XL-N-I
INA:PCJ60-XL-N
Rubix:14594
Hersteller:0945710150000
EAN:4054372845147
PCJ 60-XL-N (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Breite73,6 mm
Befestigungsabstand143 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PCJ 60-XL-N (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA


Gehäuseeinheiten PCJ, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, P-Dichtungen

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser60 mm
Breite73,6 mm
Befestigungsabstand143 mm
Werkstoffgusseisen
Höhe47,5 mm
Länge175 mm
Seriepcj
Gesamtbreite Lager73,6 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen18 mm
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r36000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr56000 N
Außendurchmesser175 mm
Gewicht3,86 kg
Bauform4-loch-flansch
125,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
149,32 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std