GLCTE 25-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA


Flanschlagergehäuseeinheit

Referenzen
ina:GLCTE25-XL
rubix:12826
hersteller:0008313520000
ean:4012802791853
GLCTE 25-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser25 mm
Breite71 mm
Befestigungsabstand76,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GLCTE 25-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA


Gehäuseeinheiten GLCTE, Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, P-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser25 mm
Breite71 mm
Befestigungsabstand76,2 mm
Länge97 mm
SerieGLCTE..-XL
Gesamtbreite Lager33,4 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r7800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr14000 N
Außendurchmesser97 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,00 exkl. MwSt.
/ Stück
33,32 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std