PCJT 35-XL-N (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA

Flanschlagergehäuseeinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:PCJT35-XL-N
Rubix:14604
Hersteller:0096437530000
EAN:4012802837292
PCJT 35-XL-N (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Breite92 mm
Befestigungsabstand130 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PCJT 35-XL-N (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA


Gehäuseeinheiten PCJT, Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, P-Dichtung

Stärken

PCJT wird mit dem Lager GRAE-NPPB, RCJT und RCJTZ mit GE-KRRB, RCJTY mit GYE-KRRB und TCJT mit GE-KTTB geliefert.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser35 mm
Breite92 mm
Befestigungsabstand130 mm
Werkstoffgusseisen (lamellengraphit) mit corrotect-korrosionsschutz
Höhe50,5 mm
Länge155 mm
Seriepcjt..-xl-n
Gesamtbreite Lager50,5 mm
Klemme12,5 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen14 mm
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r15300 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr27500 N
Außendurchmesser155 mm
Gewicht1,11 kg
Bauformexzentrischer sicherungsring
50,29 exkl. MwSt.
/ Stück
59,85 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std