RFE 35-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Flanschlagergehäuseeinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:RFE35-XL
Rubix:15154
Hersteller:0008276490000
EAN:4012802793703


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Breite | 51,3 mm |
| Befestigungsabstand | 110 mm |
Produktdetails : RFE 35-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Gehäuseeinheiten RFE, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Zentrieransatz, Exzenterspannring, R-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Breite | 51,3 mm |
| Befestigungsabstand | 110 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Länge | 135 mm |
| Serie | rfe..-xl |
| Gesamtbreite Lager | 51,3 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 11,5 mm |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 15300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 25500 N |
| Außendurchmesser | 135 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort