UCF 211T04 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
SNR Gehäuselager UCF200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:UCF211T04
Rubix:676928
Hersteller:UCF.211.T04
EAN:3413529547616




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Breite | 55,6 mm |
| Befestigungsabstand | 130 mm |
Dokumente
Produktdetails : UCF 211T04 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Quadratische Flanschlagereinheit mit 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitg verlängertem Innenring mit Gewindestiften.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Breite | 55,6 mm |
| Befestigungsabstand | 130 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Länge | 162 mm |
| Serie | ucf200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 29200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 43550 N |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Gewicht | 3,31 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
84,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
100,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage