FYC 25 TF (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Gewindestiften SKF

Kugellagereinheiten

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:FYC 25 TF
Rubix:11941
Hersteller:63465
EAN:7316577758149
FYC 25 TF (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Gewindestiften SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Breite27 mm
Befestigungsabstand63,6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FYC 25 TF (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Gewindestiften SKF


Diese Kugellagereinheiten mit Rundflansch erfüllen die japanischen Industrienormen (JIS). Sie bestehen aus einem Spannlager mit breitem Innenring und Gewindestiftbefestigung und sind für Anwendungen mit konstanter oder wechselnder Drehrichtung geeignet. Das Lager ist in einem Graugussgehäuse montiert, das mit einer Maschinenwand oder einem Rahmen verschraubt werden kann. Kugellagereinheiten nehmen mittlere Schiefstellungen der Konstruktion auf, lassen in der Regel aber keine axiale Verschiebung zu.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)35,8x115x50 mm
Bruttogewicht975 g
Innendurchmesser25 mm
Breite27 mm
Befestigungsabstand63,6 mm
Werkstoffstahl
Höhe34,1 mm
Länge115 mm
Seriefyc
Gesamtbreite Lager29,8 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen12 mm
Anzahl Löcher4
Außendurchmesser115 mm
Gewicht0,943 kg
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84832000
44,79 exkl. MwSt.
/ Stück
53,30 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std