UCF 202-J7 (FAG) Flanschlagergehäuseeinheit viereckig FAG

Flanschlagergehäuseeinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:-T-UCF202
FAG:UCF202-J7
Rubix:1417671
Hersteller:0821575960000
EAN:4047643336932
UCF 202-J7 (FAG) Flanschlagereinheit viereckig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15 mm
Breite86 mm
Befestigungsabstand64 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCF 202-J7 (FAG) Flanschlagergehäuseeinheit viereckig FAG


Flanschlagergehäuseeinheit UCF

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht600 g
Innendurchmesser15 mm
Breite86 mm
Befestigungsabstand64 mm
Werkstoffgehäuse aus gusseisen; lager aus standard-lagerstahl
Höhe33,3 mm
Länge86 mm
Serieucf
Gesamtbreite Lager33,3 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen12 mm
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r6600 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr12800 N
Außendurchmesser33,3 mm
Gewicht0,6 kg
Bauform4-loch-flansch
Zolltarifcode84832000
20,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,91 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std