UCF 201T04 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

SNR Gehäuselager UCF200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:UCF201T04
Rubix:676871
Hersteller:UCF.201.T04
EAN:3413529547517
UCF 201T04 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser12 mm
Breite31 mm
Befestigungsabstand64 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : UCF 201T04 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Quadratische Flanschlagereinheit mit 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitg verlängertem Innenring mit Gewindestiften.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser12 mm
Breite31 mm
Befestigungsabstand64 mm
Werkstoffgrauguss
Länge86 mm
Serieucf200
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r6650 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr12800 N
Außendurchmesser47 mm
Gewicht0,63 kg
Zolltarifcode84832000
25,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,20 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage