UCF 208/H (SKF) Flanschlagereinheit SKF

Kugellagereinheiten

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:UCF 208/H
Rubix:3100183
EAN:7316579751599
UCF 208/H (SKF) Flanschlagereinheit SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Breite35,5 mm
Befestigungsabstand102 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCF 208/H (SKF) Flanschlagereinheit SKF


Diese Kugellagereinheiten mit Vierkantflansch erfüllen die japanischen Industrienormen (JIS). Sie bestehen aus einem Spannlager mit breitem Innenring und Gewindestiftbefestigung und sind für Anwendungen mit konstanter oder wechselnder Drehrichtung geeignet. Das Lager ist in einem Graugussgehäuse montiert, das mit einer Maschinenwand oder einem Rahmen verschraubt werden kann. Kugellagereinheiten nehmen mittlere Schiefstellungen der Konstruktion auf, lassen in der Regel aber keine axiale Verschiebung zu.

Stärken

- Beständig gegen hohe Verschmutzungsgrade
- Für hohe Temperaturen und Drehzahlen ausgelegt
- Für relativ hohe Lasten ausgelegt
- Kostengünstig

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser40 mm
Breite35,5 mm
Befestigungsabstand102 mm
Werkstoffwälzlagerstahl
Gesamtbreite Lager49,2 mm
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r19000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr30700 N
34,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,25 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen