UKF 216-J7 (FAG) Flanschlagergehäuseeinheit viereckig ohne Spannhülse FAG
Flanschlagergehäuseeinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:-T-UKF216
FAG:UKF216-J7
Rubix:2133985
Hersteller:0812185590000
EAN:4054366895592


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Breite | 208 mm |
| Befestigungsabstand | 165 mm |
Produktdetails : UKF 216-J7 (FAG) Flanschlagergehäuseeinheit viereckig ohne Spannhülse FAG
Flanschlagergehäuseeinheit UKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7930 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Breite | 208 mm |
| Befestigungsabstand | 165 mm |
| Werkstoff | gehäuse aus gusseisen (lamellengraphit); lager aus standard-lagerstahl |
| Dichtung | eine gummidichtung und eine deckscheibe aus metall |
| Höhe | 58 mm |
| Länge | 208 mm |
| Serie | ukf |
| Gesamtbreite Lager | 78 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 23 mm |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 54000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 76000 N |
| Außendurchmesser | 74,2 mm |
| Gewicht | 7,9 kg |
| Bauform | adapterhülse |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
266,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
317,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort