UCF 201N (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

SNR Gehäuselager UCF200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:UCF201N
Rubix:676870
Hersteller:UCF.201.N
EAN:3413529520220
UCF 201N (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser12 mm
Breite31 mm
Befestigungsabstand64 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : UCF 201N (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Quadratische Flanschlagereinheit mit 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitg verlängertem Innenring mit Gewindestiften, Nut im Gehäuse zur Befestigung der Schutzkappe.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser12 mm
Breite31 mm
Befestigungsabstand64 mm
Werkstoffgrauguss
Länge86 mm
Serieucf200
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r6650 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr12800 N
Außendurchmesser47 mm
Gewicht0,62 kg
Zolltarifcode84832000
24,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,94 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage