PCFTR 50-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Flanschlagergehäuseeinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:PCFTR50-XL
Rubix:14573
Hersteller:0008318400000
EAN:4064327885258


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Breite | 51,9 mm |
| Befestigungsabstand | 160 mm |
Produktdetails : PCFTR 50-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Gehäuseeinheiten PCFTR, Dreiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, P-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Breite | 51,9 mm |
| Befestigungsabstand | 160 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Höhe | 150 mm |
| Länge | 160 mm |
| Serie | pcftr..-xl |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 14 mm |
| Anzahl Löcher | 3 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 23200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 35000 N |
| Außendurchmesser | 150 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
94,76 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std