F4BESS 40M-CPSS-DFH (SKF) Vierloch-Flanschlagergehäuse Food-Line SKF
Kugellagereinheiten
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:F4BESS 40M-CPSS-DFH
Rubix:3092850
EAN:07316579306928


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Breite | 38,9 mm |
| Befestigungsabstand | 83 mm |
Produktdetails : F4BESS 40M-CPSS-DFH (SKF) Vierloch-Flanschlagergehäuse Food-Line SKF
Diese Kugellagereinheiten mit quadratischem Flansch wurden speziell für Lebensmittel- und Getränkeanlagen entwickelt. Sie bestehen aus einem Spannlager mit schmalem Innenring und Gewindestiftbefestigung und sind für Anwendungen mit konstanter oder wechselnder Drehrichtung geeignet. Das Lager ist in einem Gehäuse aus nichtrostendem Stahl montiert, das mit einer Maschinenwand oder einem Rahmen verschraubt werden kann. Kugellagereinheiten nehmen mittlere Schiefstellungen der Konstruktion auf, lassen in der Regel aber keine axiale Verschiebung zu.
Stärken
- Chemikalienbeständig
- Leicht
- Robust
- Lebenslang vorgeschmiert mit einem ungiftigen, lebensmitteltauglichen Schmierfett
- Für hohe Temperaturen und Geschwindigkeiten ausgelegt
- Leicht
- Robust
- Lebenslang vorgeschmiert mit einem ungiftigen, lebensmitteltauglichen Schmierfett
- Für hohe Temperaturen und Geschwindigkeiten ausgelegt
Anwendungen
Für Lebensmittel- und Getränkeanwendungen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Breite | 38,9 mm |
| Befestigungsabstand | 83 mm |
| Werkstoff | edelstahl |
| Gesamtbreite Lager | 40,7 mm |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 19000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 24700 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.450,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
2.915,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen