LKPE 208H (SNR) Stehlagergehäuseeinheit SNR
SNR Gehäuselager LKPE200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:LKPE208H
Rubix:3305302
EAN:3413520636111




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 138 mm |
| Achshöhe | 49,2 mm |
Dokumente
Produktdetails : LKPE 208H (SNR) Stehlagergehäuseeinheit SNR
Graugussgehäuse,Lagereinsatz mitSpannhülsenbefestigung,Einlippendichtung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 197x112x65 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1810 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Befestigungsabstand | 138 mm |
| Achshöhe | 49,2 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Gesamtbreite Lager | 38 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 14 mm |
| Bauform | flanschausführung (2-loch) |
| Höhe | 99 mm |
| Länge | 179 mm |
| Dichtung | uszczelnienie z pojedynczą wargą |
| Serie | lkpe200 |
| Gewicht | 1,74 kg |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 19800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 29500 N |
| Breite | 22 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen