LKPE 206H (SNR) Stehlagergehäuseeinheit SNR
SNR Gehäuselager LKPE200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:LKPE206H
Rubix:3305286
Hersteller:LKPE.206.H
EAN:3413520809485




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 118 mm |
| Achshöhe | 42,9 mm |
Dokumente
Produktdetails : LKPE 206H (SNR) Stehlagergehäuseeinheit SNR
Graugussgehäuse,Lagereinsatz mitSpannhülsenbefestigung,Einlippendichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 118 mm |
| Achshöhe | 42,9 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Gesamtbreite Lager | 38,1 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 14 mm |
| Bauform | stehlagergehäuse (stehlager, 2-loch-sockel) |
| Höhe | 82 mm |
| Länge | 158 mm |
| Dichtung | z osłonami po obu stronach |
| Serie | lkpe200 |
| Gewicht | 1,08 kg |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 18900 N |
| Breite | 18 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage