EXFCE 216 (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR
SNR Gehäuselager EXFCE200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:EXFCE216
Rubix:676254
Hersteller:EXFCE.216
EAN:3413529529094




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Breite | 74,6 mm |
| Befestigungsabstand | 184 mm |
Dokumente
Produktdetails : EXFCE 216 (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit ExzenterspannringDichtung mit Schleuderscheibe
Runde Flanschlagereinheit mit Zentrieransatz und 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring und Excenterring.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Breite | 74,6 mm |
| Befestigungsabstand | 184 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Serie | exfce200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 54200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 72500 N |
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Gewicht | 5,91 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
241,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
287,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage