RATR 20-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA

Flanschlagergehäuseeinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:RATR20-XL
Rubix:14984
Hersteller:0008287260000
EAN:4012802793161
RATR 20-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Breite31 mm
Befestigungsabstand71,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RATR 20-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA


Gehäuseeinheiten RATR, Dreiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Stahlblech, Exzenterspannring, P-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser20 mm
Breite31 mm
Befestigungsabstand71,5 mm
Werkstoffstahlblech
Höhe76,2 mm
Länge90 mm
Serieratr..-xl
Gesamtbreite Lager31 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen8,7 mm
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r6600 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr13600 N
Außendurchmesser33 mm
21,68 exkl. MwSt.
/ Stück
25,80 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen