ESP 205 (SNR) Stehlagereinheit SNR
SNR - Gehäuselager - ESP205
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:ESP205
Rubix:674386
EAN:3413529504701





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 105 mm |
| Achshöhe | 36,5 mm |
Dokumente
Produktdetails : ESP 205 (SNR) Stehlagereinheit SNR
Graugussgehäuse,Lagereinsatz mitExzenterspannring,Einlippendichtung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 75x40x140 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 860 g |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Befestigungsabstand | 105 mm |
| Achshöhe | 36,5 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Gesamtbreite Lager | 30,9 mm |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Klemme | 7,5 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 13 mm |
| Bauform | stehlager (fußmontiert), exzentrischer sicherungsring erhältlich |
| Höhe | 70 mm |
| Länge | 140 mm |
| Dichtung | single lip seal |
| Serie | esp200 |
| Gewicht | 0,79 kg |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 7880 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 14000 N |
| Breite | 21,4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen