ESFLE 207 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

SNR Gehäuselager ESFLE200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:ESFLE207
Rubix:676085
Hersteller:ESFLE.207
EAN:3413529530106
ESFLE 207 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Breite25,4 mm
Befestigungsabstand130 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : ESFLE 207 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit ExzenterspannringEinfache Lippendichtung,
Ovale Flanschlagereinheit mit 2 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit einseitig verlängertem Innenring und Excenterring.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser35 mm
Breite25,4 mm
Befestigungsabstand130 mm
Werkstoffgrauguss
Höhe50,4 mm
Länge155 mm
Serieesfle200
Gesamtbreite Lager50,4 mm
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r15200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr25700 N
Außendurchmesser72 mm
Gewicht1,2 kg
Zolltarifcode84832000
33,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,31 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen