SESPA 206COE (SNR) Stehlagereinheit (VA) SNR

SNR Gehäuselager 2 seals

Siehe technische Informationen
Referenzen
SNR:SESPA.206.CO
Rubix:674946
EAN:3413529549900
SESPA 206COE (SNR) Stehlagereinheit (VA) SNR
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser30 mm
Befestigungsabstand76,2 mm
Achshöhe42,9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SESPA 206COE (SNR) Stehlagereinheit (VA) SNR


Gehäuse aus rostfreiem Stahl,Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl mitExzenterspannring,Einlippendichtung, lebensmitteltaugliches Fett
Stehlagereinheit mit 2 Gewindebohrungen zur Befestigung von unten, nachschmierbar, NIRO-Einsatz mit einseitig verlängerter Innenring und Excenterringbefestigung auf der Welle, mit zwei nicht abgedichteten Schutzkappen aus NIRO.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser30 mm
Befestigungsabstand76,2 mm
Achshöhe42,9 mm
Werkstoffedelstahl
Gesamtbreite Lager35,7 mm
Außendurchmesser62 mm
Bauformgewindeboden
Höhe42,9 mm
Länge102 mm
Dichtungopen protective cap (co)
Seriesespa200
Gewicht1,22 kg
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r11500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr15300 N
Breite23,8 mm
Zolltarifcode84832000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
199,38 exkl. MwSt.
/ Stück
237,26 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage