SESF 208COE (SNR) Flanschlagereinheit viereckig (VA) SNR

SNR Gehäuselager 2 seals

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:SESF208COE
Rubix:676714
Hersteller:SESF.208.COE
EAN:3413529550807
SESF 208COE (SNR) Flanschlagereinheit viereckig (VA) SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Befestigungsabstand102 mm
Achshöhe21 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SESF 208COE (SNR) Flanschlagereinheit viereckig (VA) SNR


Gehäuse aus rostfreiem Stahl,Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl mitExzenterspannring,Einlippendichtung, lebensmitteltaugliches Fett
Quadratische Flanschlagereinheit mit 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, NIRO-Einsatz mit einseitig verlängertem Innenring und Excenterring, 1 nicht abgedichtete Schutzkappe aus NIRO.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser40 mm
Befestigungsabstand102 mm
Achshöhe21 mm
Werkstoffgehäuse aus edelstahlguss; lagereinsatz aus edelstahl
Gesamtbreite Lager43,7 mm
Außendurchmesser80 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen16 mm
Bauformvier-schrauben-flanschgehäuse
Höhe36 mm
Länge130 mm
Dichtunguszczelnienie z jedną wargą
Seriesesf200
Gewicht2,2 kg
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r18200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr22800 N
Breite30,2 mm
Zolltarifcode84832000
253,90 exkl. MwSt.
/ Stück
302,14 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage