Spannlager mit Gewindestift SNR UC210-30G2, Außendurchmesser: 90 mm | Innendurchmesser: 47.625 mm | Breite: 51.6 mm

SNR - Einsatz - UC210-30G2

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:UC210-30G2
Rubix:674094
EAN:3413529567713
UC 210-30G2 (SNR) Gehäuselagereinsatz SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser47,625 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite51,6 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : UC 210-30G2 (SNR) Gehäuselagereinsatz SNR


Sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, Dichtung mit Schleuderscheibe

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)100x98x56 mm
Bruttogewicht858 g
Innendurchmesser47,625 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite51,6 mm
Lagerspielc3
Dichtungzwei gummidichtungen
Serieuc200
Käfigstahl
Bohrung47,625 mm
Grenzdrehzahl3100 rpm
Gesamtbreite Lager51,6 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r23200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr35100 N
Gewicht0,87 kg
38,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,99 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an