Spannlager mit Gewindestift SNR MUC205FD, Außendurchmesser: 52 mm | Innendurchmesser: 25 mm | Breite: 34.1 mm

SNR - Einsatz - MUC205FD

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:MUC205FD
Rubix:449480
EAN:3413520462901
MUC 205FD (SNR) Flanschagereinsatz (VA) SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite34,1 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : MUC 205FD (SNR) Flanschagereinsatz (VA) SNR


Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl, sphärischer Außenring mit Verdrehsicherung, Befestigung durch Gewindestifte, Dichtung mit Schleuderscheibe, lebensmitteltaugliches Fett

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)65x65x40 mm
Bruttogewicht200 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite34,1 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Seriemuc200
Käfigedelstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r6300 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr11900 N
70,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
83,99 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an