Spannlager mit Gewindestift SNR CUC208, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 49.2 mm
SNR Einsatz CUC200 2 seals
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:CUC208
Rubix:855310
Hersteller:CUC.208
EAN:3413529577996




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 49,2 mm |
Produktdetails : CUC 208 (SNR) Spannlagereinsatz SNR
Zylindrischer Außendurchmesser, Befestigung mit Spannschraube, Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuselagereinsatz, zylindrischer Aussenring, Gewindestiftbefestigung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 49,2 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Serie | cuc200 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 19900 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 32600 N |
| Zolltarifcode | 84839020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,22 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std