Referenzen
Spartex:CIRI360
Rubix:527096
Hersteller:000472.00000.3600.000
EAN:4043952087909


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 343 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 360 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN472 J 360X6 FST PH Sicherungsring für Bohrungen
DIN 472 Federstahl Regelausführung Sicherungsringe für Bohrungen Abmessung: 360 x 6
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 730 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 343 mm |
| Außendurchmesser | 360 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Stärke | 6 mm |
| Norm | DIN 472 |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
343 mm
Außendurchmesser
360 mm