DIN471 A 12X1 1.4122 Sicherungsring für Wellen


Sicherungsringe für Wellen

Referenzen
spartex:CIRE12A9576
rubix:23
hersteller:0471212
ean:4043377039576
DIN471 A 12X1 1.4122 Sicherungsring für Wellen
Technische Zusammenfassung
Nenndurchmesser (metrisch)12 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN471 A 12X1 1.4122 Sicherungsring für Wellen


Sicherungsring für Wellen
Sicherungsringe für Wellen A1 12X

Technische Informationen


Attribute
Nenndurchmesser (metrisch)12 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl
Außendurchmesser12 mm
Typ0,05
Stärke0,05 mm
NormDIN 471
Art des MetallsA1
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,45 exkl. MwSt.
/ Stück
0,53 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std