Sicherungsring und Federring Spartex CIRE80A9996, Material/Verarbeitung: Edelstahl A1 | Norm: DIN 471

Sicherungsringe für Wellen

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:CIRE80A9996
Rubix:112
Hersteller:0471280
EAN:4043377039996
DIN471 A 80X2.5 1.4122 Sicherungsring für Wellen
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser74,5 mm
Außendurchmesser80 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a1
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN471 A 80X2.5 1.4122 Sicherungsring für Wellen


Sicherungsring für Wellen
Sicherungsringe für Wellen A1 80X
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser74,5 mm
Außendurchmesser80 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a1
Stärke2,5 mm
Typsicherungsringe für bäume
Normdin 471
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,10 exkl. MwSt.
/ Stück
8,44 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Außendurchmesser

80 mm

Material/Verarbeitung

Wählen Sie Varianten (49)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an